Reelex
バリアリールMAXサウンドバリアセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
トラ
トラ
危険立入禁止
作業中入らないで下さい
関係者以外立入禁止
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75455016
品番
BRS-510ASBSET
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
バリアリールMAXとサウンドバリアのセット品です。
標示と音声で危険区域を警告できます。
カスタマイズ音声でシーンに合わせた注意喚起ができます。
用途
工場、作業場所での立入規制に。
危険区域などへの進入防止に。
トラスコ品番
692-9889
表示内容
トラ
セット内容
バリアリールMAX・サウンドバリア
材質
バリアリールMAX本体 AES樹脂、ステンレス、サウンドバリア本体 ASA樹脂
ストローク(m)
シートストローク:10
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2