342463 抗菌透明ラグ 大島屋 75455181

342463 抗菌透明ラグ 大島屋 75455181
342463 抗菌透明ラグ 大島屋 75455181
342463 抗菌透明ラグ 大島屋 75455181
342463 抗菌透明ラグ 大島屋 75455181
342463 抗菌透明ラグ 大島屋 75455181
342463 抗菌透明ラグ 大島屋 75455181

抗菌透明ラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
693-0856
注文コード
75455181
品番
342463
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

抗菌加工を施した透明タイプのラグです。
お部屋のイメージを変えずに床面を傷や汚れから守ります。
表面はべとつきにくいエンボス加工をしております。
厚さ1.5mmで段差が少ないです。
ハサミでカットできるので場所に合わせて敷くことができます。
汚れが染み込まないので簡単に拭き取れます。
9種類の豊富なサイズ展開。

用途
ダイニングラグとして。
デスクチェアマットとして。
覆いたくない床面のカバーに。
汚れの気になるペット周りに。
トラスコ品番
693-0856
短辺(mm)
1500
長辺(mm)
1800
材質
PVC
厚さ(mm)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする