342487 抗菌透明ラグ 大島屋 75455199

342487 抗菌透明ラグ 大島屋 75455199
342487 抗菌透明ラグ 大島屋 75455199
342487 抗菌透明ラグ 大島屋 75455199
342487 抗菌透明ラグ 大島屋 75455199
342487 抗菌透明ラグ 大島屋 75455199
342487 抗菌透明ラグ 大島屋 75455199

抗菌透明ラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌日出荷とは
短辺(mm)1800
長辺(mm)2400
内容量1枚注文コード75455199品番342487
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

抗菌加工を施した透明タイプのラグです。
お部屋のイメージを変えずに床面を傷や汚れから守ります。
表面はべとつきにくいエンボス加工をしております。
厚さ1.5mmで段差が少ないです。
ハサミでカットできるので場所に合わせて敷くことができます。
汚れが染み込まないので簡単に拭き取れます。
9種類の豊富なサイズ展開。

用途
ダイニングラグとして。
デスクチェアマットとして。
覆いたくない床面のカバーに。
汚れの気になるペット周りに。
トラスコ品番
693-0861
短辺(mm)
1800
長辺(mm)
2400
材質
PVC
厚さ(mm)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする