バートル
ジョガーパンツ833-35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1着
サイズ
XXL
注文コード
75456608
品番
833-35-XXL
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットを豊富に設けた細身のテーパードジョガーパンツです。
トラスコ品番
703-8171
色
ブラック
サイズ
XXL
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
96~106
対応シーズン
オールシーズン