バートル
カーゴパンツ842-35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1着
ウエスト(cm)
82~92
注文コード
75456669
品番
842-35-L
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ウエスト
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸長率40%の優れたストレッチ性がスムーズな動きをサポートします。
トラスコ品番
703-6567
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82~92
対応シーズン
オールシーズン