バートル
ジョガーパンツ833-14
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1着
サイズ
XL
注文コード
75457001
品番
833-14-XL
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットを豊富に設けた細身のテーパードジョガーパンツです。
トラスコ品番
703-8114
色
ミルスグリーン
サイズ
XL
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
89~99
対応シーズン
オールシーズン