バートル
ジャケット841-03
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
75457037
品番
841-03-XL
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸長率40%の優れたストレッチ性がスムーズな動きをサポートします。
トラスコ品番
703-6562
色
ネイビー
サイズ
XL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
66
対応シーズン
オールシーズン