バートル
防風アノラックパーカー4054-53
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
75457229
品番
4054-53-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
ライニングに保温性を確保するマイクロフリースを採用しています。
トラスコ品番
703-6565
色
ストームグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
88