インナープロテクターエルボー ロング
ライディング時の腕の動きに柔らかく追従し、衝撃を受けた際に瞬間硬化するプロテクターを内蔵したエルボープロテクター。 CE規格レベル1をクリアする耐衝撃性能。 林道ツーリングなどの未舗装路だけでなく、舗装路でも高い保護性能を発揮。アームカバーにプロテクターをプラスした、ロングスリーブタイプ。
重さ : 左右セット - 220g(Lサイズの場合)
素材 : プロテクター - ESA / スリーブ - ナイロン85%・スパンデックス15%
重さ : プロテクター(1個あたり約60g)
プロテクターサイズ : 長さ - 20cm / 幅: 11cm
左右2個1セット
- 内容量
- 1セット
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ