曜日別特売
BH1022/01 Philips One「電動歯ブラシ」専用替えブラシ フィリップス 75457333

Philips One「電動歯ブラシ」専用替えブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サンゴ
内容量1個注文コード75457333品番BH1022/01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

「Philips One(フィリップス ワン)製の電動歯ブラシ専用の替えブラシです。
専用ブラシヘッド2本入りです。
約3か月の交換をおすすめします。

サンゴ本体質量(g)5適合本体Philips One本体幅(mm)15本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする