バートル
ジャケット831-53
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
75457421
品番
831-53-XXL
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性、保温性など多彩な機能を発揮するテック素材を採用しています。
トラスコ品番
703-8182
色
ストームグレー
サイズ
XXL
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
70
対応シーズン
オールシーズン
裄丈(cm)
90