曜日別特売

M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 連結

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1460奥行(mm)459高さ(mm)907注文コード75458471品番M2-3543B NG
参考基準価格(税別)¥27,350販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。

トラスコ品番698-9132セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板3枚・中棚受4個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)907タイプ単体型奥行(mm)459間口(mm)1460棚段数(段)3RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合有効間口(mm)1416最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人50分
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする