HEADS(ヘッズ)
トリコロールドット丸底布バスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
75459345
品番
TRD-RSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
カラフルな水玉がかわいい布素材のバスケットです。ギフトの後は小物入れとしてリユースできます。
寸法(Φ×mm)
110×100
材質
ポリエステル綿
デザイン
片面デザイン
サイズ
S
仕様
ネームタグ付