曜日別特売
NPJ-2B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459415

NPJ-2B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459415
NPJ-2B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459415
NPJ-2B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459415
NPJ-2B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459415
NPJ-2B ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ HEADS(ヘッズ) 75459415

ニュースペーパージャーナルPPクロスバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)180
高さ(mm)255
奥行(mm)180
内容量1パック(10枚)注文コード75459415品番NPJ-2B
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

英字新聞デザインがカッコいい、レジャーシート素材のブラウンの鉢カバーです。少し背の高めの観葉植物や花鉢にもぴったり。ハンドル付き鉢カバーですので、そのままお持ち帰り用のエコバックとしてお使いいただけます。

幅(mm)180高さ(mm)255寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×255×180材質PPデザイン両面同デザイン形状横底マチサイズ2奥行(mm)180仕様底板:厚紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする