OTT-TO1 オンザテーブルテープ付OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 75459433

OTT-TO1 オンザテーブルテープ付OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 75459433
OTT-TO1 オンザテーブルテープ付OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 75459433
OTT-TO1 オンザテーブルテープ付OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 75459433
OTT-TO1 オンザテーブルテープ付OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 75459433
OTT-TO1 オンザテーブルテープ付OPPバッグ HEADS(ヘッズ) 75459433

オンザテーブルテープ付OPPバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード75459433品番OTT-TO1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

テーブルの上に置かれた食器のフォトプリントがおしゃれな、テープ付きOPP袋です。中にお菓子を入れると、まるで本物のお皿にのっているように見えます。

幅(mm)170高さ(mm)130寸法(幅W×高さH)(mm)170×130+30(テープ部分)材質OPPデザイン両面異デザインサイズ1仕様粘着テープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする