Anker Soundcore

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75460569 品番A3102014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高音質:デュアルドライバーと特許取得の螺旋状バスポートによる高音質ステレオで、音楽をお楽しみいただけます。音のゆがみを1パーセント未満に抑え、その場で演奏されたような透き通った音を実現しました。
驚きの連続再生時間:内蔵のリチウムイオンバッテリーと業界最先端の省電力技術によって、24時間 / 500曲の長時間連続再生が可能。アウトドアや旅行にも最適です。また、バッテリー残量はペアリング中のiPhoneやiPadからも確認が可能です(※iOS 6以上の機器のみ対応)。
Bluetooth4.2:全てのBluetooth機器に対応。約20m以内にあるスマートフォンやタブレットをすぐに接続可能。最後に使用した機器を記憶し、自動で再接続します。マイクが内蔵されており、ハンズフリー通話にもご利用いただけます。

ブラック Bluetoothver4.2 オーディオ出力6W 通信規格Bluetooth4.2、AUX 連続再生時間最大約24時間 防水保護等級- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×45×54 質量(g)約365 セット内容本体、Micro USB 充電ケーブル、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はハンズフリー通話に対応しておりますが、当該機能はオンライン会議などのクリアな音声を必要とする場面向けではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75460569 A3102014 45527495 A3102016 画像準備中 Anker Soundcore Soundcore 1個 4,536 税込4,990 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75460569
2023-02-15
用途:
パソコンでの製図作業中
有限会社マルコー創美 様 (建設業・工事業)

GOOD 
Bluetoothでの接続はワンボタンで快適
音の質が想像の2倍は低音が響いて良い

BAD
音の始まりの時にワンテンポ音飛びを感じる
PC側のボリュームと同期できないときがある

対象商品:
75460569
2022-10-04
用途:
学童保育のBGM
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ 様 (教育・研究機関)

小型で音質もよく、使いやすいですが電池残量が分からないので改善できればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする