KLTJA-2505-P 中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO 75460607

KLTJA-2505-P 中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO 75460607
KLTJA-2505-P 中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO 75460607
KLTJA-2505-P 中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO 75460607

中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード75460607品番KLTJA-2505-P
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。

用途
門、フェンスへの衝突防止に。
台車・機械などの目印や標識として。
トラスコ品番
692-2360
テープ幅(mm)
25
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
色
ピンク
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.25
粘着力(N/10mm)
30
切断方法
カッター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする