TRUSCO
中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
50
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75460616
品番
KLTJA-5005-P
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。
用途
門、フェンスへの衝突防止に。
台車・機械などの目印や標識として。
トラスコ品番
692-2361
テープ幅(mm)
50
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
色
ピンク
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.25
粘着力(N/10mm)
30
切断方法
カッター