曜日別特売

ウッドシェルフ ラック 高さ調節可能

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード75461219品番MWS-80633(GG/GG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

モノに合わせて棚の位置を変えられる木製棚板のスチールラック
インボックスなど収納ボックスが収まるサイズ設計
棚板は木の質感があってお手入れもかんたんな、メラミン樹脂塗装
お部屋のインテリアを邪魔しないグレージュとチャコールグレーの2色
奥行34cmで狭い場所でもスリムでたくさん収納可能
圧迫感のないオープンな収納ラック
フックでフレームに引っ掛けるだけなので、位置の変更もかんたん
2台以上の場合はフラットに横連結可能
脚部には、ガタつきを抑えるアジャスター付き

用途ウッドシェルフ ディスプレイラック スチールラック ワイヤーラック オープンラック シェルフ 棚 収納 可動棚 リビング 子供部屋
注意
※プラスドライバーをご用意ください。
※重量もあるため、お二人以上での組み立てをおすすめいたします。
※本体外寸の「幅」は、足元のアジャスターの外側~外側の寸法になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする