曜日別特売
DPKM-75A 5P (IE3・50HZ) ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) 明治機械製作所 75461533

DPKM-75A 5P (IE3・50HZ) ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) 明治機械製作所 75461533
DPKM-75A 5P (IE3・50HZ) ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) 明治機械製作所 75461533

ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台電圧(V)(原動機)三相 50Hz 200、(エアドライヤ)三相 50Hz 200注文コード75461533品番DPKM-75A 5P (IE3・50HZ)
参考基準価格(税別)¥1,850,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。
マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。
圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。
省エネ運転モード搭載。
オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。
必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。
起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。
新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。
遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。
振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。
運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。
3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。
通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。
ドライヤへの配管が不要で外観すっきり、縦形一体コンパクトタイプのドライパックス。
環境にやさしいオゾン破壊係数ゼロの冷媒ガスR407を採用し、水分を含まない安定したクリーンエアを供給します。
構造が簡単でイニシャルコスト、ランニングコストが安く経済性抜群です。
前面が取り外せ開口するので、オイル交換などの日常点検が容易に行えます。

用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)840定格出力(kW)7.5電圧(V)(原動機)三相 50Hz 200、(エアドライヤ)三相 50Hz 200騒音レベル(dB(A))60タンク容量(L)88幅(mm)1128高さ(mm)1406奥行(mm)801質量(kg)371運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85)空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1原動機定格出力(PS)10使用油CO-100圧縮機BT-75FP出口空気露点(℃)(エアドライヤ)15以下[圧力下]オイル量(L)充填オイル(量上限/下限):1.80/1.20
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき25,000/税込27,500
沖縄地方数量1につき23,000/税込25,300
離島数量1につき26,000/税込28,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする