曜日別特売
A-BO-2411-000 ダニクリンまるごと仕上げ剤Plus UYEKI 75461567

 

A-BO-2411-000 ダニクリンまるごと仕上げ剤Plus UYEKI 75461567
A-BO-2411-000 ダニクリンまるごと仕上げ剤Plus UYEKI 75461567
A-BO-2411-000 ダニクリンまるごと仕上げ剤Plus UYEKI 75461567
A-BO-2411-000 ダニクリンまるごと仕上げ剤Plus UYEKI 75461567
A-BO-2411-000 ダニクリンまるごと仕上げ剤Plus UYEKI 75461567
A-BO-2411-000 ダニクリンまるごと仕上げ剤Plus UYEKI 75461567
A-BO-2411-000 ダニクリンまるごと仕上げ剤Plus UYEKI 75461567

ダニクリンまるごと仕上げ剤Plus

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(500mL×24個)
内容量1箱(500mL×24個)注文コード75461567品番A-BO-2411-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,790
販売価格(税別)
28,900

ハウスダストの原因にもなるダニから、寝具類をガード。
ダニをよせつけにくい効果をシーツやカバーに持たせ、ダニが布団からシーツ類に移ったり、タタミやマットから寝具類に侵入するのを防ぎます。
洗濯時に入れるだけで防ダニ加工。ダニをよせつけません。漂白剤や柔軟剤と併用できます。
ニオイの原因となる雑菌に効果を発揮し、衣類のニオイを抑えます。
インテリアファブリックス性能評価協議会の基準を満たしております。
お子様の寝具類にも安心してお使いいただけるよう、肌への刺激が少なく、口に触れても問題のない成分を使用。
洗濯のすすぎ時に入れるだけで防ダニ加工ができます。
防臭、柔軟効果をプラス。
殺虫成分、香料不使用、アトピー協会推薦品。

用途
洗濯できる綿・化学繊維の衣類、寝具類、マット類、毛布、カーペット、タオル、シーツ等の防ダニ仕上げ剤
有効期間約1ヵ月適合害虫ダニ成分脂肪族系カルボン酸エステル、抗菌剤、柔軟剤商品タイプ本体仕様殺虫成分:不使用、香料:不使用利用場所屋内
注意
※用途以外には使用しない。
※肌に合わない場合や匂いが気になるときは使用をやめる。
※子供の手が届かない、直射日光を避けた場所に保管する。凍結したり高温になる場所には保管しない。
※皮膚についた場合、水で洗い流す。目に入った場合、流水で十分洗い流す。飲み込んだ場合、吐かずに口をすすぎ、コップ1~2杯の水を飲む。いずれの場合も異常が残る時は、本品を持参し、医師に相談する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする