道刃物工業
腰鉈 両刃 180mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75468183
品番
92441020
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
薪割りが楽にできます。また材料を木取りする際に縦に割る時などに便利です。
大きな仏像の頭部を割る時や、能面の木取りなどに使われます。
もちろんアウトドア用、小枝の断ち切り用などにも!
用途
仏像彫刻、能面、木のカトラリー、アウトドア、キャンプ
刃幅(mm)
45
材質
工具鋼(全鋼)
材質(柄部)
プラスチック樹脂
柄長さ(mm)
約180
材質(ケース)
刃先保護用に樹脂ケース
全長(mm)
約360
刃長(mm)
約180
注意
※正当な理由なくこの商品を携帯することは法令により禁止されています。
商品説明動画
プロの能面師による、鉈の使い方 (解説:面打・新井達矢)
参考になった