曜日別特売
5203 スリム蓋付きゴミ箱 タワー 山崎実業 75469127

5203 スリム蓋付きゴミ箱 タワー 山崎実業 75469127
5203 スリム蓋付きゴミ箱 タワー 山崎実業 75469127
5203 スリム蓋付きゴミ箱 タワー 山崎実業 75469127
5203 スリム蓋付きゴミ箱 タワー 山崎実業 75469127
5203 スリム蓋付きゴミ箱 タワー 山崎実業 75469127

スリム蓋付きゴミ箱 タワー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード75469127品番5203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
3,300

組み立て簡単!45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付きゴミ箱。
45Lのゴミ袋がスッポリ入るように設計したゴミ箱です。
生ゴミ・プラスチックゴミなどの分別に。
折りたたんで薄く持ち運べるのでアウトドアにも便利。
ハンドル穴付きで、移動も簡単。
使う場所に合わせて自分で高さを調整できます。

材質蓋・容器・底板:ポリプロピレン容量(L)45ホワイト形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×40×54質量(g)約1300耐荷重(kg)約10内容量(L)35対応45L・30L・20Lのゴミ袋。20・30・45号のレジ袋(関東)、35・40・45号のレジ袋(関西)内寸(cm)容器:約W18×D38×H51.5、蓋開口部:約W15.5×D30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75469127
2022-07-10
用途: ゴミ箱

質感はペラペラしています。上蓋をつけるとしっかりします。
側面もしっかりしたものを求める人には向きません。私はこのサイズが必要だったので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする