山崎実業
片手で出せるディスペンサー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(250mL)
1個
1個(250mL)
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(250mL)
注文コード
75469267
品番
5214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
片手で押すだけでスポンジに直接洗剤が付く便利なディスペンサー。
蓋が外れて詰め替えが簡単。
分解できてお手入れも簡単です。
スポンジに直接洗剤が付きます。
化粧水やアルコール(95%まで)にも対応。
材質
容器・蓋:PET-G樹脂、ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、パイプ:ポリエチレン
色
ブラック
容量(mL)
約250
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×5.5×18.5