KB-P 高枝剪定ポール用 肩掛けベルト サカソウインベント 75470789

KB-P 高枝剪定ポール用 肩掛けベルト サカソウインベント 75470789
KB-P 高枝剪定ポール用 肩掛けベルト サカソウインベント 75470789
KB-P 高枝剪定ポール用 肩掛けベルト サカソウインベント 75470789
KB-P 高枝剪定ポール用 肩掛けベルト サカソウインベント 75470789
KB-P 高枝剪定ポール用 肩掛けベルト サカソウインベント 75470789
KB-P 高枝剪定ポール用 肩掛けベルト サカソウインベント 75470789

高枝剪定ポール用 肩掛けベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75470789品番KB-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高枝の剪定作業を、もっと便利に快適に。
高枝剪定ポール用の肩掛けベルト。
ポールホルダーで腕への負担を低減。
バッテリー式、電源コード式両対応。

用途高枝の剪定作業時に本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)14×5×32質量(g)150耐荷重(kg)2.5対応機種充電式ガーデントリマー「LPH-1025」/充電式ガーデンソー「LPS-1025」/充電式ガーデントリマー&ガーデンソー「LPHS-1025」/ガーデンポールトリマー「PH-3000」/ガーデンポールソー「PS-3000」/ガーデントリマー&ガーデンソー「PHS-3000」/コードレス高枝切りバサミ「LPV-1025」
注意
※耐荷重は2.5kgです。耐荷重以外の商品には使用しないでください。
※雨のかかるところ、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする