KNIPEX(クニペックス)
絶縁工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75471322
品番
989912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐衝撃性に優れたプラスチックケースに入っています。
セット内容はDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのクニペックス絶縁ツールから構成されています。
トラスコ品番
447-0141
セット内容
200mmペンチ、160mmニッパー、【スパナ】10・11・12・13・14・17・19mm、【(-)ドライバー】2.5・3.5・4.0・5.5mm、【(+)ドライバー】#0・#1・#2、1/2SQ T型ハンドル、【1/2SQソケット】10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ、皮むきナイフ
質量(kg)
4.23
ケース寸法(mm)
440×385×105