曜日別特売
DS-194-713-3 エコ分別カラーペール 蓋 テラモト 75471988

DS-194-713-3 エコ分別カラーペール 蓋 テラモト 75471988
DS-194-713-3 エコ分別カラーペール 蓋 テラモト 75471988

エコ分別カラーペール 蓋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(フタ)
フタの種類オープン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×480×270
内容量1個注文コード75471988品番DS-194-713-3
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。

用途
分別ゴミ箱用蓋
タイプもえないゴミ色(フタ)フタの種類オープン式適合本体DS-194-465-0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×480×270材質ポリプロピレン(再生樹脂)ホワイト質量(g)960エコマーク認定認定商品タイプフタエコマーク認定番号06 128 084
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする