テラモト
エコ分別カラーペール 蓋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色(フタ)
青
茶
赤
青
白
紺
緑
灰
フタの種類
プッシュ式
オープン式
プッシュ式
丸穴蓋
三角穴蓋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
346×480×270
280×384×168
300×417×185
346×480×270
408×568×270
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75472015
品番
DS-194-723-3
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。
用途
分別ゴミ箱用蓋
タイプ
もえないゴミ
色(フタ)
青
フタの種類
プッシュ式
適合本体
DS-194-465-0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
346×480×270
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
色
ホワイト
質量(g)
960
エコマーク認定
認定
商品タイプ
フタ
エコマーク認定番号
06 128 084