DS-187-504-4 ペーパー分類ボックス テラモト 75472383

 

DS-187-504-4 ペーパー分類ボックス テラモト 75472383
DS-187-504-4 ペーパー分類ボックス テラモト 75472383

ペーパー分類ボックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラウン
段数4段/A3深型
内容量1台注文コード75472383品番DS-187-504-4
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス。大量の用紙回収に便利です。

材質
本体・引出:ポリプロピレン(再生樹脂)、中仕切・前面パネル:ABS樹脂、
パイプ:鉄(PE被覆)、キャスター:ナイロン
用途古紙分別ボックスブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:562×383×914質量(kg)12.3キャスター径(Φmm)40段数4段/A3深型
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75472383
2023-02-14
用途: 数種類のラベルを分類して保管
製造業

用紙の出し入れが楽で、在庫の管理もしやすいです。ただ、開閉式扉が すぐに壊れそうな感じはします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする