OT-962-200-0 防災おんぶ担架 テラモト 75472539

 

OT-962-200-0 防災おんぶ担架 テラモト 75472539
OT-962-200-0 防災おんぶ担架 テラモト 75472539
OT-962-200-0 防災おんぶ担架 テラモト 75472539
OT-962-200-0 防災おんぶ担架 テラモト 75472539
OT-962-200-0 防災おんぶ担架 テラモト 75472539
OT-962-200-0 防災おんぶ担架 テラモト 75472539
OT-962-200-0 防災おんぶ担架 テラモト 75472539
OT-962-200-0 防災おんぶ担架 テラモト 75472539
OT-962-200-0 防災おんぶ担架 テラモト 75472539

防災おんぶ担架

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード75472539品番OT-962-200-0
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

緊急時に要介護者を搬送する補助具としてお使いいただけます。両手が自由に使えるので階段などの昇降が安全に行えます。

用途担架耐荷重(kg)100(自社基準試験にて)寸法(mm)使用時:885(最長1950)×914、収納時:370×200×110質量(kg)1ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする