曜日別特売
ASB-450NP アスベスト回収袋 サンキョウプラテック 75473083

ASB-450NP アスベスト回収袋 サンキョウプラテック 75473083
ASB-450NP アスベスト回収袋 サンキョウプラテック 75473083
ASB-450NP アスベスト回収袋 サンキョウプラテック 75473083

アスベスト回収袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(100枚)
寸法(横×縦)(mm)450×600
内容量1ケース(100枚)注文コード75473083品番ASB-450NP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

極厚の透明袋に注意事項の印刷があります。

厚さ(mm)0.15透明材質LLDPE寸法(横×縦)(mm)450×600サイズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする