サンキョウプラテック
アスベスト回収袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
寸法(横×縦)(mm)
650×850
450×600
650×850
850×1280
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
75473099
品番
ASB-650NP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
極厚の透明袋に注意事項の印刷があります。
厚さ(mm)
0.15
色
透明
材質
LLDPE
寸法(横×縦)(mm)
650×850
サイズ
中
RoHS指令(10物質対応)
対応