曜日別特売
- with BIO 汲み取りトイレ用消臭剤 ビッグバイオ 75473826

※with BIO 汲み取りトイレ用消臭剤 パッケージ画像。

- with BIO 汲み取りトイレ用消臭剤 ビッグバイオ 75473826
- with BIO 汲み取りトイレ用消臭剤 ビッグバイオ 75473826
- with BIO 汲み取りトイレ用消臭剤 ビッグバイオ 75473826
- with BIO 汲み取りトイレ用消臭剤 ビッグバイオ 75473826
- with BIO 汲み取りトイレ用消臭剤 ビッグバイオ 75473826

with BIO 汲み取りトイレ用消臭剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(15個)注文コード75473826品番-
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

【悪臭を分解・消臭! 便槽内のニオイを分解・消臭!! パックを投入することで、バイオが優しく活躍!】
BB菌を利用した、環境に優しい消臭剤です。
パックを投入するだけの簡単施工で、BB菌が悪臭源を分解してくれます。
悪臭を抑えることで、ハエなどの害虫発生予防にも役立ちます。
継続使用によって効果を維持します。
簡易汲み取りトイレ以外にも、簡易トイレやポータブルトイレにも使用できます。
【使用方法】
チャック袋から中身を取り出して使用してください。
取り出した後、中身を保管する場合はチャック袋をしっかり閉じて保管してください。
初回は3包を直接便器に投入してください。内袋(水溶性の紙)は水に溶けますので、そのまま投入してください。
その後は、週に1~2包を定期的に投入すれば、悪臭の発生を抑えることができます。
気温や、悪臭の度合い、便槽の大きさ、使用人数等により、使用量を調整してください。
簡易トイレ、災害用トイレにも使用できます。
緩やかに効果を発揮しますので、継続してご使用されることをお勧めします。

用途汲み取りトイレや、簡易トイレ、災害用トイレ等の消臭に商品タイプ粉末・錠剤型タイプ本体品名消臭剤形態水溶紙袋成分BB菌(納豆菌同族)使用可能回数初回3包、その後1週間に1~2包適合汲み取りトイレ、簡易トイレ使用場所トイレ
注意
※用途以外には使用しないでください。
※本品は食べられません。
※微生物を使用しておりますため、殺菌・抗菌作用のあるものとの併用は避けてください。
※本品は消臭剤であり、殺虫剤ではありません。
※目や口に入ったり、皮膚に付着した場合はすぐに洗い流し、異常が見られた際は医師に相談してください。
※高温多湿や、直射日光の当たるところを避け、小児の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75473826
2025-11-19
用途: トイレ掃除
その他業種

匂いが無くなるかはあまり分かりませんでした。定期的に入れれなかったのもあるので続けて使ってみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする