WAKO(和光商事)
杣 チェンソー防護用 防護ズボン AIRモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75474903
品番
T001-EF-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,550
猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツ。5層の軽量素材に4WAYストレッチ&吸汗速乾素材COOL MAXはサマーモデル同様に、電動ファンをもも裏に配置。ファンは交換も可能。
用途
チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠
色
黄
サイズ
LL
ウエスト(cm)
84~96
股上(cm)
29
股下(cm)
80
素材
(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
セット内容
セット品
注意
※防護の為、厚みのある商品、気心地もよい3D「立体裁断(ドレーピング)」を採用をしております。ドレーピングでサイズを測る際、裏側(内側採寸標準)から測っております。ウエストが快適なゴム伸縮素材ためウエスト等、全体のサイズ感は多少異なる場合もございます。