リヒトラブ
クリヤーボックスペンケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
フロストクリヤー
フロストクリヤー
サニーレッド
インディゴブルー
ピーチピンク
アイスブルー
スモークブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75475235
品番
A8101-1
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
吊り下げできるリング付き。
ふせんや小物が入る背面内ポケット付き。
ペンが約40本入ります。
スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。
用途
広めのマチでたっぷり入る、クリヤータイプのペンケース。
開閉
ファスナー
色
フロストクリヤー
収納量
ペン約40本
材質(本体)
PVC
繰り返し・詰め替え
対応