曜日別特売
A8101-24 クリヤーボックスペンケース リヒトラブ 75475287

 

A8101-24 クリヤーボックスペンケース リヒトラブ 75475287
A8101-24 クリヤーボックスペンケース リヒトラブ 75475287
A8101-24 クリヤーボックスペンケース リヒトラブ 75475287
A8101-24 クリヤーボックスペンケース リヒトラブ 75475287
A8101-24 クリヤーボックスペンケース リヒトラブ 75475287
A8101-24 クリヤーボックスペンケース リヒトラブ 75475287
A8101-24 クリヤーボックスペンケース リヒトラブ 75475287
A8101-24 クリヤーボックスペンケース リヒトラブ 75475287
A8101-24 クリヤーボックスペンケース リヒトラブ 75475287

クリヤーボックスペンケース

商品レビューを投稿する
スモークブラック
内容量1個注文コード75475287品番A8101-24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

吊り下げできるリング付き。
ふせんや小物が入る背面内ポケット付き。
ペンが約40本入ります。
スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。

用途広めのマチでたっぷり入る、クリヤータイプのペンケース。開閉ファスナースモークブラック収納量ペン約40本材質(本体)PVC繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする