F8200-12 クリヤーボックスケース リヒトラブ 75475497

 

F8200-12 クリヤーボックスケース リヒトラブ 75475497
F8200-12 クリヤーボックスケース リヒトラブ 75475497
F8200-12 クリヤーボックスケース リヒトラブ 75475497
F8200-12 クリヤーボックスケース リヒトラブ 75475497
F8200-12 クリヤーボックスケース リヒトラブ 75475497
F8200-12 クリヤーボックスケース リヒトラブ 75475497
F8200-12 クリヤーボックスケース リヒトラブ 75475497
F8200-12 クリヤーボックスケース リヒトラブ 75475497

クリヤーボックスケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピーチピンク
内容量1個注文コード75475497品番F8200-12
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

吊り下げできるリング付き。
小物を入れられる背面内ポケット付き。
大きく開いて開け閉めしやすいダブルファスナー。
スマートフォンを入れたままタッチ操作できます。
A5ノートや文具小物など。
大きく開くのでリュックのバッグインバッグとしても。

用途大きく開いて出し入れしやすいクリヤータイプのボックスケース。サイズA5ピーチピンク材質(本体)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする