曜日別特売
AB-3156-33 抗菌クリップボード セキセイ 75476425

抗菌クリップボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトグリーン(LG)
内容量1枚注文コード75476425品番AB-3156-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

定番のクリップボードに銀イオンの抗菌タイプがラインアップ!
本体に銀イオン抗菌剤を配合しています。
超フラット軽量タイプ。
フラットクリップ採用、A4のコピー用紙を約30枚までしっかり保持。
太軸対応ペンホルダー/右側に5mm刻みのメモリ/吊り下げ穴付き。
抗菌仕様なので、医療や介護の現場でのご使用にもおすすめです。

サイズA4-Eライトグリーン(LG)収納枚数(枚)約30寸法(mm)323×234材質再生ABS樹脂仕様ペンホルダー付(直径Φ7.5~15mm対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする