曜日別特売
KP-126-10 フォトアルバム セキセイ 75476739

KP-126-10 フォトアルバム セキセイ 75476739
KP-126-10 フォトアルバム セキセイ 75476739
KP-126-10 フォトアルバム セキセイ 75476739
KP-126-10 フォトアルバム セキセイ 75476739

フォトアルバム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブルー(BU)
内容量1冊注文コード75476739品番KP-126-10
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

L判写真が見開きで12枚収容できる、
高透明ポケット採用のフォトアルバム
写真の収容が簡単なサイドインポケット。
保管・分類整理に便利なタイトルシール付。
ポケットは高透明のOPP素材を採用。

収納サイズLブルー(BU)収納枚数(枚)2列3段、240寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×303×20ポケット溶着式ポケット数片面6ポケット・両面12枚収容、 フリーポケット2枚材質表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする