セキセイ
フォトアルバム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック(BK
ブルー(BU)
ライトグリーン(LG)
ブラック(BK
ホワイト(W)
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75476757
品番
KP-126-60
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
L判写真が見開きで12枚収容できる、
高透明ポケット採用のフォトアルバム
写真の収容が簡単なサイドインポケット。
保管・分類整理に便利なタイトルシール付。
ポケットは高透明のOPP素材を採用。
収納サイズ
L
色
ブラック(BK
収納枚数(枚)
2列3段、240
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
304×303×20
ポケット
溶着式
ポケット数
片面6ポケット・両面12枚収容
材質
表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙