曜日別特売
KP-80G-10 フォトアルバム セキセイ 75476958

フォトアルバム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー(BU)
内容量1冊注文コード75476958品番KP-80G-10
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

限りなく透明なポケットにこだわった、
写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです
写真の収容が簡単なポケットアルバム。
収納枚数や写真サイズに合わせて選べる6種類のタイプとカラフルな5色展開。
保管・分類に便利なタイトルシール付き。
ポケットは写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。
埃を防ぐ冊ケース付き。

収納サイズ2Lブルー(BU)寸法(縦×横×厚さ)(mm)282×212×22収納枚数(枚)80材質表紙/PP...1.0mm厚、ポケット/OPP50ミクロン、冊ケース/PP0.7mm厚、カバー/OPP、タイトルシール/紙ポケット溶着式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする