曜日別特売
SBK-9001-90 シスブロック セキセイ 75477317

シスブロック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(縦×横×高さ)(mm)105×140×63材質PS樹脂クリア(T)注文コード75477317品番SBK-9001-90
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。

クリア(T)材質PS樹脂寸法(縦×横×高さ)(mm)105×140×63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 小物の整理
株式会社こどもデザイン研究所製造業

色違いを使い分けて、小物の整理や、コントローラーの整理箱として使えて、便利です。

対象商品 : 18456122
2021-07-05
用途: リビングの目に入るところに置く、細々としたものを、入れる場所
その他業種

100円ショップと比べるとお高いですが、その分、質感がいいです。裏には滑り止めがついていて、積み重ねも可能です。スタッキング商品です。

対象商品 : 18456113
2020-04-20
用途: 冷蔵庫整理
YAファブリックその他業種

とても助かっています。大きさも丁度でした。また追加購入します。

対象商品 : 18456122
2017-09-27
用途: 作業台や棚の整理

試薬瓶や実験台の上の器具の整理に使用しています。
底に滑り止めがついているので動きにくく、安定しています。
重ねたり横に並べてもピッタリそろうように設計されているので、異なるサイズをいろいろと組み合わせて使用しています。
デザインもすっきりしており、とても使いやすいです。

対象商品 : 18456147
2017-02-21
用途: 給湯室のお茶等整理に使用

個人持ちのお茶、コーヒーなどが乱雑に置かれていたのをなんとか整理したいなと思い
購入しました。
今のところ1つできれいに収まり、片付きました。
物が増えたらまた購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする