SSS-1340-51 デスクトレー A4ヨコ セキセイ 75477457

デスクトレー A4ヨコ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ(OR)
サイズA4/ヨコ
内容量1個注文コード75477457品番SSS-1340-51
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。

サイズA4/ヨコオレンジ(OR)材質ポリスチレン耐荷重(kg)2外寸(mm)345×253×65内寸(mm)336×248×58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456585
2022-09-22
用途: 事務作業
製造業

横置きのデスクトレーを探していました。
角2封筒も入るので幅が少し長いですが、使い勝手は良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする