曜日別特売
TCH-2412-90 トレーディングカードホルダー セキセイ 75477703

トレーディングカードホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
クリア(T)
内容量1冊注文コード75477703品番TCH-2412-90
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

160枚が収納可能な
トレーディングカードホルダー〈溶着式〉
出し入れしやすいタテ入れタイプ。
トレーディングカードなど、大きめのカードから名刺やポイントカード、診察券まで、幅広くご利用いただけます。

収納寸法(mm)縦92×横68クリア(T)収納枚数(枚)タテ入れ2段/カード160寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×158×16ポケット溶着式材質表紙/PP(透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする