曜日別特売
- お絵かきウォール シンコール 75478699

 

- お絵かきウォール シンコール 75478699
- お絵かきウォール シンコール 75478699
- お絵かきウォール シンコール 75478699

お絵かきウォール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚(6m)
ホワイト
内容量1枚(6m)注文コード75478699品番-
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

接着剤で貼りつけるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。接着剤で貼り付けるのでいろいろな下地に施工可能。壁面をホワイトボードとして使用できます。リビングに。低い位置はお絵かきしながら学べるスペースに。高い位置は家族のスケジュールや伝言を共有するコミュニケーションツールに。教育施設に。保育園に使えばお絵かきやマグネットで遊べるスペースに。学校等では脚付きのホワイトボードを置かずに、お絵かきウォールを壁一面に施工して省スペース化に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約7~10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約7枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)

厚さ(mm)0.9ホワイト幅(mm)910長さ(m)6材質PET/PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)種類糊付けホワイトボードシート質量(kg)約2.5(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
注意
※データは目安であり、保証値ではありません。
※施工説明書をよくお読みのうえ正しく安全に施工してください。
※保管は横置き保管してください。
※メーカーHPやカタログで施工説明書や注意事項などをよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする