曜日別特売
- お絵描きスクリーン シンコール 75478954

 

- お絵描きスクリーン シンコール 75478954
- お絵描きスクリーン シンコール 75478954
- お絵描きスクリーン シンコール 75478954

お絵描きスクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(2m)
内容量1枚(2m)注文コード75478954品番-
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

映像の投影にも適した、接着剤で貼りつけるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。壁面に施工できてスペースを有効活用。書き消しと映写に特化したシートです。プレゼンテーションにも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約3%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約4枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)

厚さ(mm)0.7ホワイト幅(mm)1200長さ(m)2材質書き消し可能なスクリーン/鉄粉シート/基布種類映写ホワイトボードシート質量(kg)約1.6(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
注意
※データは目安であり、保証値ではありません。
※施工説明書をよくお読みのうえ正しく安全に施工してください。
※保管は横置き保管してください。
※メーカーHPやカタログで施工説明書や注意事項などをよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする