曜日別特売
- マグネ黒板シート シンコール 75479286

 

- マグネ黒板シート シンコール 75479286
- マグネ黒板シート シンコール 75479286
- マグネ黒板シート シンコール 75479286

マグネ黒板シート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚(10m)
内容量1枚(10m)注文コード75479286品番-
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

マグネットで金属下地に貼りつく黒板シート。チョークで書き消しができ、マグネットも使用可能。店舗のメニューなどに。不燃マグボードとの併用に。ブラックボード用マーカーは使用できません。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約15~20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約14枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)

厚さ(mm)0.8グリーン幅(mm)920長さ(m)10材質黒板シート/マグネシート種類黒板シート質量(kg)約2.4(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
注意
※データは目安であり、保証値ではありません。
※施工説明書をよくお読みのうえ正しく安全に施工してください。
※メーカーHPやカタログで施工説明書や注意事項などをよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする