曜日別特売
- エースシート シンコール 75479347

 

- エースシート シンコール 75479347
- エースシート シンコール 75479347
- エースシート シンコール 75479347

エースシート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚(6m)
内容量1枚(6m)注文コード75479347品番-
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

吸盤シートで何度でも貼り付けられるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。スチール面、ガラス面などに好きなかたちにカットして伝言板に。新感覚のメモ書きに。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約3%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約2枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)

厚さ(mm)1ホワイト幅(mm)1000長さ(m)6材質ホワイトボードフィルム/鉄粉シート/吸盤シート種類吸着ホワイトボードシート質量(kg)約1.6(m2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外種別非防火
注意
※データは目安であり、保証値ではありません。
※施工説明書をよくお読みのうえ正しく安全に施工してください。
※吸盤効果でつくため、面が平滑である必要があります。凸凹や汚れがあると付かない場合があります。
※保管は横置き保管してください。
※メーカーHPやカタログで施工説明書や注意事項などをよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする