- フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型 モノタロウ 75479828

 

- フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型 モノタロウ 75479828
- フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型 モノタロウ 75479828
モノタロウ

フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード75479828品番-
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。

用途工事時の安全対策として材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン寸法(mm)85×85×280使用温度範囲(℃)-15~40電源Ni-MH(ニッケル水素)機能ON-OFFスイッチ付LED色耐用寿命2年点滅数(回/分)90LED使用数(個)6
注意
※電池の寿命を延ばすため半年を目途に定期的に充電・放電を繰り返すことをお奨めします。
※本製品は明るい場所での使用は適しておりません。
※電池処分の方法はお住いの地域のルールに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 危険な場所の注意喚起
山陽バス株式会社運輸・通信業

三角コーンの頭に取り付けています。昼夜問わず視認性が良く設置して良かったと思っています。

対象商品 : 75479828
2025-11-27
用途: 安全施設
建設業・工事業

コスパも良く満足しております。
発送も早かったので助かりました。

2025-01-17
用途: 会社の防犯用
株式会社大生工業建設業・工事業

以前から購入させて頂いた商品ですが、この度値引きもあり5個購入させて頂きました

1が参考にしています
2024-11-22
用途: 夜間作業
教育・研究機関

日陰に設置するので点灯するか心配だったが大丈夫だった。
室内で使用しているとのコメントは判断材料になった。

対象商品 : 75479828
2024-05-22
用途: 駐車場とスルーラインとの仕切り、駐輪場と車出入りとの仕切りのコーンの上に設置。
近畿通商株式会社飲食業

雨にも負けず頑張っていますわ。もう1年以上経過してますが順調に機能しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75479828
2024-02-15
用途: 倉庫内警告灯として
運輸・通信業

ソーラータイプなので、倉庫内だと上部を暗くしないと点きませんでしたが、明るさはあるとないとでは全然違いました。

1が参考にしています
対象商品 : 75479828
2024-09-16
用途: 工事現場
建設業・工事業

他メーカーと比較してもコスパが良いが、使用して間もないので耐久性はまだ不明。

対象商品 : 75479828
2023-10-01
用途: 夜間の防犯対策に
運輸・通信業

とても安価なのにソーラー方式でバッチリです。
まとやめて4つ買いました。
点滅速度も、パパッと2回ずつ、しかもかなり速く点滅し、明るさも十分です。
そして1年間の保証付きで安心度も大きく、これはお買い得だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする