曜日別特売
CZ00002 吸油シート サステイン タイプO クリーンテックス・ジャパン 75479864

 

CZ00002 吸油シート サステイン タイプO クリーンテックス・ジャパン 75479864
CZ00002 吸油シート サステイン タイプO クリーンテックス・ジャパン 75479864
CZ00002 吸油シート サステイン タイプO クリーンテックス・ジャパン 75479864
CZ00002 吸油シート サステイン タイプO クリーンテックス・ジャパン 75479864
CZ00002 吸油シート サステイン タイプO クリーンテックス・ジャパン 75479864
CZ00002 吸油シート サステイン タイプO クリーンテックス・ジャパン 75479864
CZ00002 吸油シート サステイン タイプO クリーンテックス・ジャパン 75479864

吸油シート サステイン タイプO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード75479864品番CZ00002
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

吸油性能に特化したハイスペック仕様
100%リサイクル素材を採用した環境にやさしい商品
汚れが目立ちやすいホワイト色
2分割に便利なミシン目入り

用途油専用対応寸法(cm)40×46吸水量(mL)1022/枚ホワイト材質ポリプロピレン(100%リサイクル糸)厚さ(mm)3.5アズワン品番65-1921-09
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄時は、産業廃棄物として法令に基づき処分をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする